Hierro doble

Ref.: 071564 16
DDU /DPHOBEL-DPEISEN-B48MM

Descripción

DDU /DPHOBEL-DPEISEN-B48MM
Hierro doble
  • Para cepilladora doble
  • Anchura de hierro: 48 mm

Anchura

48 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

165.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156416
Scroll to top