TIRA LIJA PRO LINE 80X133 P80 Tira de papel de lija abrasiva PRO LINE Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración
Características
Grano de óxido de aluminio y zirconio.
Aglutinante resina fenólica.
Soporte de poliéster y Nylon.
Con anclaje de gancho y bucle.
Formato de 150 mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embotamiento prematuro.
Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.
Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.
Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.
Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.
Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido.
Ventaja del soporte de plástico frente al de papel
El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión. En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrustamiento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija. En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útil.
https://www.wurth.es/disco-lija-pro-line-80x133-p800581124008TIRA LIJA PRO LINE 80X133 P80TIRA LIJA PRO LINE 80X133 P80<br>Tira de papel de lija abrasiva<br>PRO LINE<br>Con soporte de plástico que garantiza un excelente rendimiento y larga duración<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Grano de óxido de aluminio y zirconio.</li><li>Aglutinante resina fenólica.</li><li>Soporte de poliéster y Nylon.</li><li>Con anclaje de gancho y bucle.</li><li>Formato de 150 mm Ø con 15 agujeros para la óptima aspiración del polvo de lijado y evitar así el embotamiento prematuro.</li><li>Alto rendimiento, lo que reduce los tiempos de reparación y los costes de material.</li><li>Se recomienda no saltar más de 3 granos en el proceso de reparación para conseguir un mejor acabado final.</li><li>Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera, barnices, etc.</li><li>Dependiendo de algunos colores, como los plateados y perlados claros, hay marcas de pintura que aconsejan acabar el proceso de repintado con granos P600 y P800.</li><li> Los granos más finos, como P1500 y P2000 son más adecuados para los trabajos de pre-pulido.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventaja del soporte de plástico frente al de papel</p><P>El plástico tiene mayor resistencia que el papel a la exfoliación, al desgarro, a la tracción y sobre todo a la compresión. En el lijado, cuando el soporte es de papel se produce un incrustamiento de los granos abrasivos en el soporte y esto origina un menor poder de corte y el embotamiento de la lija. En el soporte de plástico esto no sucede, lo que alarga la vida útil.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/126496818.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/126496818.jpg0586300001058630000305863000041708113187000