Soporte de lija manual con extracción

Ref.: 0586300001
Ver todas las versiones
TACO LIJADO 70X125 13AGU. GANCHO BUCLE

Descripción

TACO LIJADO 70X125 13AGU. GANCHO BUCLE
Soporte de lija manual con extracción
Tacos de lijar de forma ergonómica con extracción para lijadura plana, que se adaptan perfectamente a la mano del usuario y permiten trabajos de lijadura en rellenos y masillas sin polvo ni cansancio.

Extracción para aspirador

  • Sin polvo
  • Rectificado uniforme
  • No es necesario añadir abrasivos

Larga vida útil del material abrasivo

Forma ergonómica

  • El lijado requiere menos esfuerzo
  • Se adapta perfectamente a la mano

Suave en juntas y uniones

Contenido:

Adaptador para manguera de aspiración* + controlador de aspiración


Lijaduras planas para zonas con rellenos y masillas de pequeña envergadura


* Pieza de unión entre la manguera de aspiración, los soportes de lija manuales de Würth y la lija de mano, además de para unidades de mano Rupes y Festool.

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Patrón de orificios

13 orificios
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.000 g
Más Información

Anchura x longitud

70 mm x 125 mm
Más Información
Scroll to top