Extensión

Ref.: 065834
Ver todas las versiones
EXT-TAPWRNCH-DIN377-M4

Descripción

EXT-TAPWRNCH-DIN377-M4
Extensión
Para machos de roscar y escariadores
  • DIN 377
  • Cuadrado según DIN 10
  • Cuadrado interno y externo, endurecido
  • La extensión tiene las mismas dimensiones cuadradas, tanto interna como externamente

Material

ST
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Adecuado para

Macho de roscar M4, cuadrado de 3,4 mm
Más Información

DIN

377
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Normas

DIN 377
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

065834
Scroll to top