DISCO-LIJA-DIAMANTE-AGUA-G400-D100MM Discos abrasivos diamantados de 7 pasos Discos abrasivos diamantados para todo tipo de piedras, especialmente piedras blancas, que permiten lijar y pulir en 7 pasos.
Características
Código de colores para facilitar el reconocimiento del grano
No se puede utilizar en piedra artificial sin agua
Ventajas
Los residuos del disco de lijado no se adhieren a la superficie del material trabajado, incluso en piedras de colores más claros
Trabajo más brillante, rápido y duradero
No produce problemas de decoloración o manchas en comparación con otras versiones de pulido con diamante al agua
Debe utilizarse agua en: Piedra artificial, granito y mármol
Puede utilizarse en seco en: Hormigón y granito negro
https://www.wurth.es/disco-lija-diamante-agua-d-100-g-400483113DISCO-LIJA-DIAMANTE-AGUA-G400-D100MMDISCO-LIJA-DIAMANTE-AGUA-G400-D100MM<br>Discos abrasivos diamantados de 7 pasos<br>Discos abrasivos diamantados para todo tipo de piedras, especialmente piedras blancas, que permiten lijar y pulir en 7 pasos.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Código de colores para facilitar el reconocimiento del grano</li><li>No se puede utilizar en piedra artificial sin agua</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Los residuos del disco de lijado no se adhieren a la superficie del material trabajado, incluso en piedras de colores más claros</li><li>Trabajo más brillante, rápido y duradero</li><li>No produce problemas de decoloración o manchas en comparación con otras versiones de pulido con diamante al agua</li></ul><br><ul><li>Debe utilizarse agua en: Piedra artificial, granito y mármol</li><br/><li>Puede utilizarse en seco en: Hormigón y granito negro</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/130226128.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/130226128.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:53:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!