Orificio ciego DIN 376

Ref.: 06530934
Ver todas las versiones

MATAP-GRNDHO-DIN376-HSCO-BLUE-M4

Descripción

MATAP-GRNDHO-DIN376-HSCO-BLUE-M4
Orificio ciego DIN 376

Para perforar roscas métricas estándar ISO, DIN 13, clase de tolerancia 6H

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

3.3 mm
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

376
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.1 mm
Más Información

Diámetro del vástago

2.8 mm
Más Información

Normas

DIN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M4 x 0,7
Más Información

Catálogo General

06530934
Scroll to top