Macho de roscar HSCo de anillo azul para agujeros ciegos

Ref.: 065303
Ver todas las versiones

MACHO ZEBRA AZUL HSSE DIN 371

Descripción

MACHO ZEBRA AZUL HSSE DIN 371
Macho de roscar HSCo de anillo azul para agujeros ciegos
DIN 371/376
Macho de roscar a máquina con anilla azul para una amplia gama de aplicaciones generales en aceros de viruta larga y no aleados con una fuerza de 850 N/mm².
  • Geometría de corte adaptada precisamente a materiales de acero
  • Parte roscada escalonada en diagonal y con microgeometría optimizada para una alta fiabilidad del proceso y una vida útil mayor con respecto a machos de roscar a máquina similares

  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

40° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

2.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

3.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.640 g
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.7 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M3 x 0,5
Más Información

Catálogo General

065303
Scroll to top