Disco de desbaste

Ref.: 066923068
DISCO-DESBASTE-WURTH-D230X6,8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-DESBASTE-WURTH-D230X6,8
Disco de desbaste
Würth Line
Disco de rectificado de acero
  • Discos de desbaste estándar con uniones de resina, reforzados con materiales fibrosos
  • Homologación OSA
  • Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413
  • Muy seguro en caso de ruptura debido a las pantallas utilizadas

Para desbastar bordes, soldaduras y superficies de acero.

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6650 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

6.8 mm
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Peso del producto (por artículo)

685.000 g
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

230 x 6,8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066923068

Ficha Técnica

32405385.pdf

Ficha Técnica

32405391.pdf
Scroll to top