Disco de desbastar Speed

Ref.: 0664161254
DISCO CORTE ACERO AZUL 125X4,0

Descripción

DISCO CORTE ACERO AZUL 125X4,0
Disco de desbastar Speed
Para acero
Disco de desbastar rugoso reforzado con fibra, con adhesión de resina y de altas prestaciones, que cuenta asimismo con una vida útil especialmente prolongada y un elevado volumen de arranque de viruta
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Lijado muy fácil y suave
  • Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas

  • Especialmente adecuado para el mecanizado de aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros endurecidos.

  • Lijado de bordes y superficies

  • Rectificado y alisado

  • Desbarbado y mecanizado de cordones de soldadura, especialmente cordones de soldadura duros

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto


Preste atención al ángulo de contacto correcto del disco de desbastar


Un ángulo de contacto excesivamente superficial provocará la rotura de la muela en la zona periférica.

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Capacidad de extracción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

4.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.699 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 4,0 mm
Más Información
Scroll to top