GDIS-SP-BL-ST-CE-TH4,0BR22,2D115 Disco de desbastar Speed Para acero Disco de desbastar rugoso reforzado con fibra, con adhesión de resina y de altas prestaciones, que cuenta asimismo con una vida útil especialmente prolongada y un elevado volumen de arranque de viruta
Propensión muy baja a la rotura
Lijado muy fácil y suave
Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas
Especialmente adecuado para el mecanizado de aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros endurecidos.
Lijado de bordes y superficies
Rectificado y alisado
Desbarbado y mecanizado de cordones de soldadura, especialmente cordones de soldadura duros
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
Utilice únicamente discos que no estén dañados
No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
Aplique la presión de contacto correcta
Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
Preste atención al ángulo de contacto correcto del disco de desbastar
Un ángulo de contacto excesivamente superficial provocará la rotura de la muela en la zona periférica.
https://www.wurth.es/gdis-sp-bl-st-ce-th4-0br22-2d1150664161154GDIS-SP-BL-ST-CE-TH4,0BR22,2D115GDIS-SP-BL-ST-CE-TH4,0BR22,2D115<br>Disco de desbastar Speed<br>Para acero<br>Disco de desbastar rugoso reforzado con fibra, con adhesión de resina y de altas prestaciones, que cuenta asimismo con una vida útil especialmente prolongada y un elevado volumen de arranque de viruta<br><ul><li>Propensión muy baja a la rotura</li><li>Lijado muy fácil y suave</li><li>Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas</li></ul><br><ul><li>Especialmente adecuado para el mecanizado de aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros para herramientas y aceros endurecidos.</li><br/><li>Lijado de bordes y superficies</li><br/><li>Rectificado y alisado</li><br/><li>Desbarbado y mecanizado de cordones de soldadura, especialmente cordones de soldadura duros</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Preste atención al ángulo de contacto correcto del disco de desbastar</p><br/><P>Un ángulo de contacto excesivamente superficial provocará la rotura de la muela en la zona periférica.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1252228.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1252228.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Ruedas de desbaste/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Ruedas de desbaste/Disco de desbaste1708113187000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!