DISCO DESBASTE LONGLIFE VERDE D180MM Disco de desbastar Speed para acero/acero inoxidable Para acero y acero inoxidable Disco de desbaste de alto rendimiento, aglomerado con resina y reforzado con fibra, con una tasa de eliminación de material particularmente alta y rápida
Construcción especial multicapa
Capa negra de grano fino (capa de soporte de desbaste activo)
Capa roja de grano grueso (capa de lijado activa con grano abrasivo especialmente recubierto)
Tejido de vellón intermedio especial
Mayor seguridad durante el lijado, sin deshilachado del disco
Excelente amortiguación de las vibraciones
El rectificado uniforme puede modificarse cambiando el ángulo de lijado
Lijado en frío
Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas
Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
Igualmente apto para el mecanizado de acero y acero inoxidable
Lijado de bordes y superficies
Rectificado y alisado
Desbarbado y mecanizado de cordones de soldadura, especialmente cordones de soldadura duros
Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice únicamente discos que no estén dañados
Aplique la presión de contacto correcta
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
Preste atención al ángulo de contacto correcto del disco de desbastar
Un ángulo de contacto excesivamente superficial provocará la rotura de la muela en la zona periférica.
https://www.wurth.es/disco-desbaste-longlife-verde-d180mm483038DISCO DESBASTE LONGLIFE VERDE D180MMDISCO DESBASTE LONGLIFE VERDE D180MM<br>Disco de desbastar Speed para acero/acero inoxidable<br>Para acero y acero inoxidable<br>Disco de desbaste de alto rendimiento, aglomerado con resina y reforzado con fibra, con una tasa de eliminación de material particularmente alta y rápida<br><p class="level1">Construcción especial multicapa</p><ul><li>Capa negra de grano fino (capa de soporte de desbaste activo)</li><li>Capa roja de grano grueso (capa de lijado activa con grano abrasivo especialmente recubierto)</li><li>Tejido de vellón intermedio especial</li><li>Mayor seguridad durante el lijado, sin deshilachado del disco</li><li>Excelente amortiguación de las vibraciones</li><li>El rectificado uniforme puede modificarse cambiando el ángulo de lijado</li></ul><P></P><p class="level1">Lijado en frío</p><P></P><p class="level1">Tolerancias de dimensiones y desequilibrio mínimas</p><P></P><p class="level1">Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</p><br><ul><li>Igualmente apto para el mecanizado de acero y acero inoxidable</li><br/><li>Lijado de bordes y superficies</li><br/><li>Rectificado y alisado</li><br/><li>Desbarbado y mecanizado de cordones de soldadura, especialmente cordones de soldadura duros</li></ul><br><ul><li>Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Preste atención al ángulo de contacto correcto del disco de desbastar</p><br/><P>Un ángulo de contacto excesivamente superficial provocará la rotura de la muela en la zona periférica.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/305651640.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/305651640.jpg/Default category /Default category /Todas las categorías/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Drain fittings plastic chrome plated/Default category /Todas las categorías/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Perforador de chapa, surtido/set/Rodillo abrasivo de láminas/Anillo abrasivo, vellón/lino/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:53:07+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!