Disco de desbastar

Ref.: 0669381256
DISCO-DESBASTE-CE-TH6,0-BR22,23-D125MM

Descripción

DISCO-DESBASTE-CE-TH6,0-BR22,23-D125MM
Disco de desbastar
Para acero y acero inoxidable
Rueda de desbaste estándar reforzado con fibra, unido con resina sintética y con muy buenos valores de rendimiento
  • Alta resistencia a roturas
  • Disco de dureza media
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

  • Adecuado para el procesamiento de acero y acero inoxidable

  • Lijado de bordes y superficies

  • Rectificado y alisado

  • Desbarbado y mecanizado de soldaduras

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Material

FRP
Más Información

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

AzulVerde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Capacidad de extracción (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

6.0 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Estándar EN

12413
Más Información

Velocidad de extracción (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.240 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 12413
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 6,0 mm
Más Información
Scroll to top