DISCO-LIJA-GBUCLE-21-AGU-P320 Disco de papel de lija seco para vehículos Arizona® Perfect Para lijado de pintura antigua, masillas, compuestos a base de masilla, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura.
Hasta un 20 % más de arranque de material y vida útil incrementada en más de un 90 %
Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz
Se adapta a todas las almohadillas adhesivas disponibles en el mercado
Granos P40 a P120
Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por picotazos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.
Granos P100 a P600
Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.
https://www.wurth.es/disco-de-lija-g-bucle-21-agu-p320482317DISCO-LIJA-GBUCLE-21-AGU-P320DISCO-LIJA-GBUCLE-21-AGU-P320<br>Disco de papel de lija seco para vehículos Arizona<SUP>®</SUP> Perfect<br>Para lijado de pintura antigua, masillas, compuestos a base de masilla, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura. <br><p class="level1">Hasta un 20 % más de arranque de material y vida útil incrementada en más de un 90 %</p><P></P><p class="level1">Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz</p><ul><li>Se adapta a todas las almohadillas adhesivas disponibles en el mercado</li></ul><br><p class="level1">Granos P40 a P120</p><br/><P>Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por picotazos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.</P><br/><p class="level1"></p><br/><p class="level1">Granos P100 a P600</p><br/><P>Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/644106192.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/644106192.jpg482502/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:55+0000