Para la guía de cajón oculta de extensión normal Dynapro Tipmatic, 40/40 kg

Ref.: F130117465
Ver todas las versiones
DYNAPRO TIPMATIC 40KG 450 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNAPRO TIPMATIC 40KG 450 MM
Para la guía de cajón oculta de extensión normal Dynapro Tipmatic, 40/40 kg
Para paneles de cajones sin tirador

Elemento Tipmatic integrado

  • No hay gastos de montaje ni requisitos de espacio adicionales
  • Presione el tercio central de la tapa para abrirla

Ajuste de precisión de la separación delantera

Ajuste en ambos lados a 6 mm (ajuste de fábrica: 4,5 mm)

Sincronización con adaptación posterior opcional

Apertura completa con un toque en cualquier parte del panel frontal

Funcionamiento muy silencioso, sin fricción

gracias a los deslizadores totalmente sincronizados

Funcionamiento sencillo y preciso

gracias a los rodillos de plástico resistentes a la abrasión

Gran estabilidad lateral

gracias a los amplios carriles guía


El acoplamiento de bloqueo y el adaptador de ajuste adecuados permiten realizar ajustes bidimensionales y tridimensionales.


El espacio delantero necesario depende de diversos factores, por ejemplo, del ancho y la altura de la tapa, así como de su solidez. Por lo tanto, recomendamos crear un tope de muestra.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

300 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1300 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

440 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2034.000 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Apto para la anchura mínima/máxima del armario

300-1300 mm
Más Información
Scroll to top