Barra de sincronización

Ref.: F102068272
Ver todas las versiones
BARRA XP/DYNAPRO E.O. PARA 1200 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA XP/DYNAPRO E.O. PARA 1200 MM
Barra de sincronización
Para módulo de sincronización junto con guía oculta para cajones, guía de extensión completa Dynapro Tipmatic, 40/60 kg

Corte:


  • DynaPro Tipmatic: Anchura de módulo transparente: 187 mm

  • DynaPro Tipmatic: Para anchuras de armario de hasta 1300 mm

Material

ALU
Más Información

Longitud

1079 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información
Scroll to top