Adaptador de puntas

Ref.: 0714750500
Ver todas las versiones
ADAPTADOR CUADRADO 1/4 9X12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR CUADRADO 1/4 9X12MM
Adaptador de puntas
Con vástago cuadrado 9x12 mm
Para llaves dinamométricas con vástago cuadrado de 9x12 mm
  • Ideal para puntas de 1/4 de pulgada y conectores hexagonales
  • Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas
  • Adaptador con anillo de retención sin imán

Rango de medición de par mínimo

0 Nm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Accionamiento en pulgadas

1/4 in
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

41.7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.5 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

25.1 mm
Más Información

Altura del cuadrado

12.0 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

0 Nm
Más Información

Vástago cuadrado insertable

9 x 12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

0-0 Nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714750500

Ficha Técnica

576392309.pdf
Scroll to top