Par de manillas de puerta ZD 5

Ref.: 0687170008
Ver todas las versiones
DH-ZD5-(NI)-MATT

Descripción

DH-ZD5-(NI)-MATT
Par de manillas de puerta ZD 5
Se puede utilizar para una gran variedad de placas largas de fundición de cinc

El tirador de la puerta permite abrir una puerta moviendo el pestillo sobre el empujador de bloqueo.


Con este par de manillas de puerta, el pasador cuadrado de 8 mm siempre se coloca de forma segura en la manilla de la puerta por un lado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, suelta
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Fundición de zinc
Más Información

Longitud del mango

125 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Forma de manilla de puerta

GE (tipo Frankfurt)
Más Información

Profundidad de inserción

38 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

15.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

624.400 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-42 mm
Más Información
Scroll to top