Pareja de placas de puerta largas, ZD cuadradas

Ref.: 0687170091
Ver todas las versiones
DH-ZD-LONGP-WC-NI-MAT

Descripción

DH-ZD-LONGP-WC-NI-MAT
Pareja de placas de puerta largas, ZD cuadradas
Montaje oculto

Se suministra sin par de empuñaduras.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Distancia entre orificios

190 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Con cojinete de plástico
Más Información

Grosor de la etiqueta

6.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Fundición de zinc
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera
Más Información

Anchura de placa de puerta

42 mm
Más Información

Longitud de la placa de la puerta

234 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa larga cuadrada
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

WC/baño
Más Información

Campo de aplicación

Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de retrete y baño
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

78 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tipo de cerradura

WC/baño
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

565.930 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

38-42 mm
Más Información
Scroll to top