Par de placas largas, ZD ovaladas
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT
Descripción
DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT
Par de placas largas, ZD ovaladas
Sin orificio de manilla
Montaje óptimo con cuatro tornillos visibles
Se suministra sin par de empuñaduras.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo
38 mm
Más Información
Distancia entre orificios
190 mm
Más Información
Material
Fundición de zinc
Más Información
Superficie
NI
Más Información
Tipo de montaje
Atornillado
Más Información
Tipo de racor
Manilla de puerta
Más Información
Tecnología de rodamientos
Con cojinete de plástico
Más Información
Grosor de la etiqueta
4 mm
Más Información
Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose
Fundición de zinc
Más Información
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta
42 mm
Más Información
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta
1500 mm
Más Información
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta
610 mm
Más Información
Material de la puerta
Madera
Más Información
Anchura de placa de puerta
40 mm
Más Información
Longitud de la placa de la puerta
220 mm
Más Información
Roseta/forma de escudo
Placa larga redondeada
Más Información
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta
3000 mm
Más Información
Orificio pretroquelado
WC/baño
Más Información
Campo de aplicación
Área privada
Más Información
Adecuado para
Puertas de retrete y baño
Más Información
Distancia (del picaporte a la cerradura)
78 mm
Más Información
Con certificado de protección contra incendios
No
Más Información
Nivel de brillo
Mate
Más Información
Diámetro del soporte de la manilla de puerta
15.8 mm
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta
800 mm
Más Información
Se puede utilizar para el número de puertas
1
Más Información
Declaración Ambiental de Producto
No
Más Información
Código del sistema armonizado
83024110000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
362.200 g
Más Información
Dirección DIN
DIN R/L
Más Información
Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima
610-1500 mm
Más Información
Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta
800-3000 mm
Más Información
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta
38-42 mm
Más Información
https://www.wurth.es/dh-zd-longplt-wc-ni-matt
0687170051
DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT
DH-ZD-LONGPLT-WC-(NI)-MATT<br>Par de placas largas, ZD ovaladas<br>Sin orificio de manilla<br>Montaje óptimo con cuatro tornillos visibles<br><P>Se suministra sin par de empuñaduras.</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2128272.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2128272.jpg
0687170002
0687170003
0687170004
0687170008
/Productos
/Productos/Herrajes
/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción
/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Manillas de puerta
/Productos/Herrajes/Herrajes para construcción/Manillas de puerta/Manilla puerta, fundición de cinc, salón
2024-02-16T19:34:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!