Guía doble para puerta corredera

Ref.: 0684705160
DGUIDERAIL-SLIDDR-REDOSLIDE-ALU-2,5M

Descripción

DGUIDERAIL-SLIDDR-REDOSLIDE-ALU-2,5M
Guía doble para puerta corredera
Para redoslide M30-HC y M50-HV
  • Diseño: Perforada

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1285.000 g
Más Información
Scroll to top