Pulverizador a presión

Ref.: 0891503001
Ver todas las versiones
PULVERIZADOR A PRESION 1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULVERIZADOR A PRESION 1L
Pulverizador a presión
Resistente a los disolventes
Para el procesamiento sencillo de productos que contienen disolventes en bidones o garrafas

Extracción manual segura de recipientes portátiles

Fácil de abrir gracias a sus elementos superficiales táctiles

Pulverizador a presión robusto y ergonómico con empuñadura larga

  • Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento
  • También se puede fijar al carro de taller

Etiqueta personalizable

  • Espacio para etiquetar el líquido contenido
  • Campos adicionales para instrucciones de seguridad

Buena estabilidad gracias a su forma cónica


Para limpiadores a base de disolventes (no apta para limpiadores potentes, diluyentes universales y limpiadores de piezas y conjuntos 1A ni disolventes polares como la acetona o el etanol)

Material

PLA
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

BlancoGrisNegro
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380.000 g
Más Información

Altura

275 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891503001

Ficha Técnica

530923480.pdf

Ficha Técnica

540256141.pdf
Scroll to top