Sin desgarros ni deshilachados del disco en los bordes y orificios de extracción
Gracias a la película de plástico altamente resistente a los desgarros
Tiempos de lijado cortos y trabajo eficiente con excelentes resultados
Gran volumen de arranque de viruta de material y larga vida útil
Gracias a su muy amplia dispersión junto con el revestimiento de estearato
Grano: P 80-P 120
Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por impactos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.
Grano: P 100-P 500
Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones de relleno de 2 componentes y MS, e imprimaciones de reacción.
Grano: P 600-P 3000
Eliminación de suciedad y defectos, efecto de cuarteado, polvo incrustado y descuelgues de pintura en barnices transparentes.
Formulario |
Arandela |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Rojo |
Tamaño del grano |
P3000 |
Diámetro |
150.0 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Lámina |
Código del sistema armonizado |
68052000900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.870 g |
Catálogo General |
0581353300 |
Ficha Técnica |
32405587.pdf |