Carretilla de aluminio

Ref.: 0962400109
Ver todas las versiones
TRANKARRE-ALU-PU-345X170MM

Descripción

TRANKARRE-ALU-PU-345X170MM
Carretilla de aluminio
Los tubos soldados verticalmente en la parte posterior permiten transportar objetos más pequeños y embolsados.
  • Construcción de aluminio soldada de forma permanente
  • Tubo de aluminio, Ø 25,0 x 2 mm
  • Base de chapa de aluminio de 4 mm de grosor
  • Ruedas de poliuretano o neumáticas con llantas de plástico y rodamientos de rodillos
  • Empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos

Profundidad

460 mm
Más Información

Diámetro del tubo

25.0 mm
Más Información

Material de la rueda

Poliuretano
Más Información

Anchura

510 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

345 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de aluminio
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

170 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7500.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información

Altura

1100 mm
Más Información
Scroll to top