Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado

Ref.: 008903 12
Ver todas las versiones

TOR-ISO10642-010.9-2-(A2K)-M3X12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO10642-010.9-2-(A2K)-M3X12
Tornillo con cabeza avellanada Allen, galvanizado
ISO 10642, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.81 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.86 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.25 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.634 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

00890312

Ficha Técnica

32406437.pdf
Scroll to top