La DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 omitida | Rosca fina omitida).
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18 mm |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal con brida |
Diámetro de la cabeza |
14.2 mm |
Diámetro del collar externo |
14.2 mm |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
6921 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Diámetro de la brida |
14.2 mm |
Altura de la cabeza |
6.6 mm |
Superficie |
A2K |
Tightening torque 90% yield strength |
12 Nm |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
6 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 8 |
Min. resulting pre-load force |
5.1 kN |
Ancho de llave |
10 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 200 HV |
Clase de propiedad |
8,8 |
Max. resulting pre-load force |
10.2 kN |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
7.250 g |
Normas |
DIN 6921 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Min./max. resulting pre-load force |
5,1-10,2 kN |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M6 x 1 |
Catálogo General |
027392616 |