TOR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X40 Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior ISO 7380-2, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)
Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/ddu-tor-alado-sm5x40-1006000540TOR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X40TOR-ISO7380/2-010.9-IS3-(A2K)-M5X40<br>Tornillo con cabeza mediacaña aplanada con collar y hexágono interior<br>ISO 7380-2, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1337577.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1337577.jpg0714720020071471 92089312304131504939050401780005032490508931100110379305/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza de botón/Tornillo, cabeza de botón con brida2024-02-16T20:17:26+0000