Tamaño de la malla |
100 x 100 mm |
Material |
PP |
Longitud |
2.7 m |
Anchura |
4.1 m |
Color |
Negro |
Grosor del cable |
6 mm |
Grosor del borde del cable |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2460.000 g |
Catálogo General |
0880270410 |