Botón redondo

Ref.: 0880930002
Ver todas las versiones
GANCHO-LONA-PLA-BLACK-D30MM

Descripción

GANCHO-LONA-PLA-BLACK-D30MM
Botón redondo
Para expansores y cables de lona con un espesor máximo de 8 mm
  • Ideal para estirar redes de cubierta con y sin expansor
  • Orificio pasante de 6 mm para remaches o tornillos

Material

PA 6
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la cuerda

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.460 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerd

6-8 mm
Más Información
Scroll to top