Botón redondo

Ref.: 0880930001
Ver todas las versiones
GANCHO-LONA-PLA-BLACK-D20MM

Descripción

GANCHO-LONA-PLA-BLACK-D20MM
Botón redondo
Para expansores y cables de lona con un espesor máximo de 8 mm
  • Ideal para estirar redes de cubierta con y sin expansor
  • Orificio pasante de 6 mm para remaches o tornillos

Material

PA 6
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.750 g
Más Información
Scroll to top