Red para remolque

Ref.: 0880270250
Ver todas las versiones
DDU /SHTZNETZ-PRITSCHENFZG--2,7X2,5M

Descripción

DDU /SHTZNETZ-PRITSCHENFZG--2,7X2,5M
Red para remolque
Con cordón de borde reforzado

Tamaño de la malla

100 x 100 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

2.7 m
Más Información

Anchura

2.5 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor del cable

6 mm
Más Información

Grosor del borde del cable

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1506.000 g
Más Información
Scroll to top