Martillo antirrebote SECURAL

Ref.: 071572 35
Ver todas las versiones
DDU /SCHONHAM-SECURAL-RUECKSHLGFREI

Descripción

DDU /SCHONHAM-SECURAL-RUECKSHLGFREI
Martillo antirrebote SECURAL
con superficies de impacto de poliuretano
Mazo con cabezas de impacto rectangulares intercambiables y una conexión a prueba de rotura entre la cabeza y el mango

Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones

  • Versátil para esquinas, bordes y áreas donde los mazos convencionales con cabezas de impacto redondas no son adecuados
  • Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza
  • Alta amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de poliuretano
  • Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero

Máxima calidad alemana

  • Totalmente a prueba de roturas, ya que la cabeza y el mango están hechos de una pieza de acero y las dos mitades de acero están soldadas longitudinalmente
  • Agarre ergonómico de caucho para un fácil manejo y agarre seguro durante el trabajo
  • Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente

Sus superficies de golpeo rectangulares hacen que el martillo sea ideal para la colocación de parquet y suelos laminados, así como para la construcción de ventanas y puertas, pero también es adecuado para la construcción en seco y la construcción de muebles, así como para carpintería y trabajos de chapa metálica.

Peso del martillo

680 g
Más Información

Longitud del inserto de la cabeza de impacto

30 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Caucho reforzado para tuberías de acero
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

Polyurethane
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Longitud de la cabeza

117 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Anchura del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

691.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

275 mm
Más Información

Longitud del inserto de la cabeza de impacto x anchura del i

30 x 40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157235
Scroll to top