Banda de lija

Ref.: 067290680
Ver todas las versiones

SANDBSH-COATED-ZC-G80-90X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBSH-COATED-ZC-G80-90X100MM
Banda de lija
Corindón de circonio
Para rodillo de expansión e hinchable

Tejido de algodón resistente

Base resistente, alta resistencia a los desgarros

Unión por resina totalmente sintética con aditivos de desbaste

Larga vida útil y lijado en frío


A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Ideal para lijado superficial, desbarbado ligero y para eliminar la decoloración por calor



Materiales a procesar:


Acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (con alta aleación); acero y metales no ferrosos

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.600 g
Más Información

Diámetro x anchura

90 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

067290680

Ficha Técnica

32405616.pdf
Scroll to top