Rodillo hinchable

Ref.: 0702460006
DDU-ACCESORIO PARA LIJADORA SP90X100

Descripción

DDU-ACCESORIO PARA LIJADORA SP90X100
Rodillo hinchable
Es posible ajustar el grado de dureza bombeando el rodillo.

Para bandas de lija de tela, vellón y Trizact, 90 x 100 mm

Material

RBR
Más Información

Diámetro del rollo

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

399.000 g
Más Información

Anchura de rollo

100 mm
Más Información
Scroll to top