Rodillo de expansión

Ref.: 0702460005
DDU-ACCESORIO PARA LIJADORA 100X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ACCESORIO PARA LIJADORA 100X100
Rodillo de expansión
Para lijas de banda de tela, vellón y Trizact, 100 × 100 mm

Para su aplicación en máquinas de acabado satinado y junto con el mandril de sujeción con n.º de artículo 0702451020; también en máquinas de pulido.

Material

Goma celular
Más Información

Diámetro del rollo

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Anchura de rollo

100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702460005

Ficha Técnica

32405615.pdf
Scroll to top