Manguito de lijado con reverso de tela Trizact®

Ref.: 0672908040
Ver todas las versiones
SANDBSH-COATED-CBN-G400-90X100MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SANDBSH-COATED-CBN-G400-90X100MM
Manguito de lijado con reverso de tela Trizact®
Para lijado, pulido (lijado para acabado) y eliminación de ondulaciones superficiales

Alta adaptación y calidad de la superficie uniforme en piezas perfiladas

Capa en X semiflexible

Lijado agresivo, rugosidad de superficie baja, vida útil notablemente más prolongada, acabado muy fino.

Estructura uniforme del grano; estructura piramidal tridimensional

Lijado muy frío, decoloración baja del material

Baja temperatura de lijado debido a materiales activos adicionales


A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto.


Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.


Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.


Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (con alta aleación); acero y metales no ferrosos

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

A45
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Tamaño del grano

400 (A45)
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Base en X semiflexible
Más Información

Código del sistema armonizado

68051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Diámetro x anchura

90 x 100 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0672908040

Ficha Técnica

32405617.pdf
Scroll to top