Nivel de burbuja recto

Ref.: 071464 30
Ver todas las versiones
NIVEL + REGLA ALUMINIO L:1800MM

Descripción

NIVEL + REGLA ALUMINIO L:1800MM
Nivel de burbuja recto
Perfil de metal ligero de paredes finas con burbuja central y dos tapones de plástico

Longitud

180 cm
Más Información

Anchura

94 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1502.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146430
Scroll to top