Nivel recto

Ref.: 071464 200
Ver todas las versiones
DDU/STRGHTEDG-LM-L200CM

Descripción

DDU/STRGHTEDG-LM-L200CM
Nivel recto
Perfil de metal ligero de paredes finas con alma central y dos tapones de plástico
Perfil de metal ligero de paredes finas con alma central y dos tapones de plástico

Longitud

200 cm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1341.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información
Scroll to top