Nivel recto

Ref.: 071464 300
Ver todas las versiones
DDU /RICHTSCHEIT-ABZIEHLATTE-L300CM

Descripción

DDU /RICHTSCHEIT-ABZIEHLATTE-L300CM
Nivel recto
Perfil de metal ligero de paredes finas con alma central y dos tapones de plástico
Perfil de metal ligero de paredes finas con alma central y dos tapones de plástico

Material

ALU
Más Información

Longitud

300 cm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76042100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información
Scroll to top