Nivelador de muebles, tipo K

Ref.: 0683360458
Ver todas las versiones
NIVEL. MUEBLES TETON D10MM

Descripción

NIVEL. MUEBLES TETON D10MM
Nivelador de muebles, tipo K

Montaje con herramientas, adaptado a la excéntrica SV30

  • Se puede ajustar mediante la excéntrica
  • No es necesario taladrar por separado en la base del armario

Tornillo de ajuste M8 x 60, galvanizado, con cabeza de impronta hexagonal de 4 mm

  • Capacidad de carga: 150 kg
  • Montaje de herramienta fiable y transferencia de fuerza

Placa de 19,5 mm, móvil, con tapón protector de plástico de 23 mm, color negro

  • Fácil de ajustar
  • Protege el revestimiento del suelo
  • Apariencia discreta con articulaciones oscuras

Carcasa a presión de poliamida con tuerca de inserción de acero

  • Montaje eficaz con un patrón de taladros de 32 mm
  • Capacidad de carga fiable y duradera

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de la base

23 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Superficie de la carcasa

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.834 g
Más Información
Scroll to top