Pata de zócalo regulable, tipo L

Ref.: 0683360460
Ver todas las versiones
NIVEL. MUEBLES L30-60MM

Descripción

NIVEL. MUEBLES L30-60MM
Pata de zócalo regulable, tipo L

Tornillo de ajuste M10, galvanizado, con llave de vaso hexagonal de 5 mm

  • Capacidad de carga: 250 kg
  • Montaje de herramienta fiable y transferencia de fuerza

Placa de 30 mm, móvil, con tapón protector de plástico de 32 mm, color negro

  • Soporte seguro
  • Fácil de ajustar
  • Protege el revestimiento del suelo
  • Apariencia discreta con articulaciones oscuras

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Diámetro de la base

32 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.299 g
Más Información
Scroll to top