Placa atornillable

Ref.: 0683360468
Ver todas las versiones
PLACA PARA NIVEL. MUEBLES ATORN.

Descripción

PLACA PARA NIVEL. MUEBLES ATORN.
Placa atornillable
Para pata de zócalo regulable tipo L
  • Vaso roscado M 10 para tornillo de ajuste, con llave de vaso hexagonal de 5 mm
  • Capacidad de carga: 250 kg

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información
Scroll to top