Llavero de plástico rígido

Ref.: 0824010060
Ver todas las versiones
LLAVERO NO ESTAMPADO 70MM

Descripción

LLAVERO NO ESTAMPADO 70MM
Llavero de plástico rígido
De plástico rígido resistente (0,93 mm de grosor)
  • Disponible en tres colores diferentes
  • Para un taller eficiente y bien organizado

Idóneo para ordenamiento de vehículos usados


Alcance de suministro: 200 llaveros con aros de acero, dos bolígrafos especiales resistentes al agua

Material

PP
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39191015000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

623.000 g
Más Información
Scroll to top