Armario montado en pared

Ref.: 0824010082
Ver todas las versiones
CAJA DE LLAVES METAL 50 LLAVES
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA DE LLAVES METAL 50 LLAVES
Armario montado en pared
Para guardar llaves
Chapa metálica de hasta 1,2 mm de espesor, lacada
  • Bombín de serie
  • Hileras de ganchos extraíbles que pueden cambiarse de posición
  • Orificios en el panel trasero para montaje en pared
  • Con tornillería de montaje incluida

Almacenamiento seguro y ordenado de llaves para talleres, oficinas, obras, etc.


Llaveros no incluidos.

Profundidad

60 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Diseño

Sin divisor
Más Información

Anchura

235 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39191015000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2902.640 g
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

360 x 235 x 60 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0824010082

Ficha Técnica

32410881.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top