Armario montado en pared

Ref.: 0824010083
Ver todas las versiones
-SHSLSHRNK-METALL-86-SCHLUESSEL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHSLSHRNK-METALL-86-SCHLUESSEL
Armario montado en pared
Para guardar llaves
Chapa metálica de hasta 1,2 mm de espesor, lacada
  • Bombín de serie
  • Hileras de ganchos extraíbles que pueden cambiarse de posición
  • Orificios en el panel trasero para montaje en pared
  • Con tornillería de montaje incluida

Almacenamiento seguro y ordenado de llaves para talleres, oficinas, obras, etc.


Llaveros no incluidos.

Profundidad

110 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Diseño

Con divisor
Más Información

Anchura

235 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39191015000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4824.250 g
Más Información

Altura

360 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

360 x 235 x 110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0824010083

Ficha Técnica

32410881.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top