Lima triangular

Ref.: 071461 23
Ver todas las versiones

LIMA TRIAN.FINA L:150MM DIN 7261

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMA TRIAN.FINA L:150MM DIN 7261
Lima triangular
DIN 7261, forma C

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte ideal y altura de diente y espaciado uniformes)

  • Garantiza una superficie limpia en la pieza trabajada y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.

Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino

Anchura

10 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Corte de lima

3
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

150 mm
Más Información

Normas

DIN 7261
Más Información

Catálogo General

07146123

Ficha Técnica

32408863.pdf
Scroll to top