Perforador de chapa con punzón de división

Ref.: 0619702505
Ver todas las versiones

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M50-D50,5MM

Descripción

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M50-D50,5MM
Perforador de chapa con punzón de división
Tamaños ISO en unidades métricas conforme a la norma EN 50262

Individual (sin tornillo tensor)

Larga vida útil

Geometría de corte desarrollada especialmente

División de 3 pliegues del material en la terraja. Los residuos de la perforación no se adhieren al tornillo tensor; desgaste de la herramienta uniforme y preciso garantizado. Orificios circulares precisos y sin rebabas

Alineación precisa en la línea de intersección

Terraja con 4 muescas


Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el perforador de chapa metálica M20 (PG 13.5) a modo de alternativa.


Para perforación previa: Broca helicoidal HSS, n.º de art. 0624...


Para engrasar el tornillo tensor: AL 1100 n.º de art. 0893 110 1

Longitud del tornillo

75 mm
Más Información

Diámetro nominal

50 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del tornillo

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica

3 mm
Más Información

Diámetro de broca

19.5 mm
Más Información

Diámetro

50.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreGRP
Más Información

Grosor adecuado de la chapa metálica

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

615.000 g
Más Información

Diámetro interno

50.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M50
Más Información

Diámetro del tornillo x longitud del tornillo

19 x 75 mm
Más Información
Scroll to top