Longitud del tornillo |
75 mm |
Grosor máximo del material: fibra de vidrio. |
3.5 mm |
Ancho de llave |
27 mm |
Diámetro del tornillo |
19 mm |
Diámetro de broca |
19.5 mm |
Grosor máximo del material para acero |
3 mm |
Grosor máx. de material para aluminio |
3.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
285.000 g |
Grosor máximo del material: cobre |
3.5 mm |
Catálogo General |
0619719075 |