Longitud del tornillo |
50 mm |
Grosor máximo del material: fibra de vidrio. |
2 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Diámetro del tornillo |
9.5 mm |
Diámetro de broca |
10.0 mm |
Grosor máximo del material para acero |
2 mm |
Grosor máx. de material para aluminio |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
75.000 g |
Grosor máximo del material: cobre |
2 mm |
Catálogo General |
0619795050 |