Perforador de chapa PG con punzón divisor

Ref.: 0619370
Ver todas las versiones

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-F.PG29-D37,0

Descripción

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-F.PG29-D37,0
Perforador de chapa PG con punzón divisor
Individual, sin tornillo tensor

Larga vida útil

Rastrillo especialmente desarrollado

División de 3 pliegues del material en la terraja. Los residuos de la perforación no se adhieren al tornillo tensor; garantiza un desgaste de la herramienta uniforme y preciso. Orificios circulares precisos y sin rebabas

Alineación precisa en la línea de intersección

Terraja con cuatro muescas


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Para el tornillo tensor de 19,0 mm de diámetro, es posible realizar una perforación previa con el punzón de tamaño M20 (PG 13,5).

  • Para perforación previa: Broca helicoidal HSS, n.º de art. 0624...

  • Para engrasar el tornillo tensor: AL 1100 n.º de art. 0893 110 1

Longitud del tornillo

75 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la chapa metálica

3 mm
Más Información

Diámetro de broca

19.5 mm
Más Información

Diámetro

37.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreGRP
Más Información

Código del sistema armonizado

82073010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

288.000 g
Más Información

Diámetro interno

37.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 29
Más Información

Diámetro del tornillo x longitud del tornillo

19 x 75 mm
Más Información

Catálogo General

0619370
Scroll to top