Extensión

Ref.: 0647300750
DDU/EXT-DRLBIT-MNDRL-MAX-L750MM

Descripción

DDU/EXT-DRLBIT-MNDRL-MAX-L750MM
Extensión
Para herramientas Max
Junto con el adaptador de conexión Max

Longitud

750 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Diámetro

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1380.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información
Scroll to top